Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT 2200-ABCP hana manuaalinen vipu 3/8 tuuman kupari | AB8RRX 26Y231

CHICAGO FAUCETS 2200-ABCP-hanan käsikäyttöinen vipu 3/8 tuumaa kuparia

Varastossa
Tuote: AB8RRX Malli: 2200-ABCPRistiviite: 26Y231

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 2300-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.75 "
Venttiilin tyyppiNeljännesvuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräNoudattaminenYhteysReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHanan käyttöHinta
CHICAGO-HANAT 807-E12-665PAB Hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AB8RPY 26Y183 807-E12-665PAB1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Valmistaja Nro 671-XJKABNF4.125 "mittausmittaus€312.27
CHICAGO-HANAT 802-V317ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AB8RQA 26Y186 802-V317ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF4"Puristusmanuaalinen€356.49
CHICAGO-HANAT 404-HZ665ABCP Hana-annostuksen painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RQB 26Y187 404-HZ665ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Valmistaja Nro 671-XJKABNF5"mittausmittaus€589.72
CHICAGO-HANAT 404-665ABCP Hana-annostelun painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RQV 26Y206 404-665ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Valmistaja Nro 671-XJKABNF5"mittausmittaus€609.68
CHICAGO-HANAT 700-HOTABCP-hana Manuaalivipu 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm | AB8RRM 26Y222 700-HOTABCP1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF3.375 "Puristusmanuaalinen€188.21
CHICAGO-HANAT 333-336PSHABCP Hana-annostelun painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RRP 26Y224 333-336 PSHABCP1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1-3.375 "mittausmittaus€304.54
CHICAGO-HANAT 404-VABCP-hanan manuaalivipu 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm | AB8RRT 26Y227 404-VABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Valmistaja Nro 377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF5"Puristusmanuaalinen€507.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2200-ABCP-hanan käsikäyttöinen vipu 3/8 tuumaa kuparia
€545.88 / yksikkö