HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 5462R Suora astia, kaksipuolinen, 20A 250V, 6-20R, punainen | BD3YKK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 250V, 6-20R, punainen

Tuote: BD3YKK Malli: 5462R
€25.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Väripunainen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Maks. HP2
NEMA-luokitus6-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot250 V
Teho5000 W
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 250V, 6-20R, punainen
€25.49 / yksikkö