HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB1 Putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUQ

APPROVED VENDOR 1UXB1 putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QUQ Malli: 1UXB1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€505.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4.75 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.5.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.57
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN1 Putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPL 1UWN11"€104.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWV1 Putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRG 1UWV13ft.€294.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXB1 putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€505.16 / yksikkö