Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 36L335 Hydraulinen linjasuodatin 3/4 tuumaa | AC6VTY

APPROVED VENDOR 36L335 hydraulinen rivisuodatin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VTY Malli: 36L335

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen linjasuodatin
SuodatinmassatSintrattu pronssi
Suodattimen luokitus25 mikronia
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila200 F
NPT3 / 4 "
Kierteen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineNPTKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L332 Hydraulinen linjasuodatin 1/4 tuumaa | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€28.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L333 Hydraulinen linjasuodatin 3/8 tuumaa AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "€38.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L334 Hydraulinen linjasuodatin 1/2 tuumaa | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€62.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L336 Hydraulinen linjasuodatin 9/16 tuumaa | AC6VTZ 36L3363000 psi-9 / 16 "-18€28.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L337 Hydraulinen linjasuodatin 3/4 tuumaa | AC6VUA 36L3373000 psi-3 / 4 "-16€42.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L338 Hydraulinen linjasuodatin Tee 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "€59.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 36L339 Hydraulinen linjasuodatin Tee 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "€63.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36L335 hydraulinen rivisuodatin 3/4 tuumaa
€66.20 / yksikkö