Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515C 15 A: n kaupallisen luokan vakio suora terän liitin, musta | CD2LFM 49YK48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515C 15 ampeerin kaupallinen standardi suora teräliitin, musta

Varastossa
Tuote: CD2LFM Malli: 515CRistiviite: 49YK48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terän liitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriMusta
Johdon koko0.245 "- 0.655"
LuokkaKaupallinen
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-pistokkeen määritykset5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
Jännite125 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS5100C5W Suora teräliitin, 100A, 4 napaa | CJ3NGW 60HJ61 HBLS5100C5W€5,013.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS5100C9W Suora teräliitin, 100A, 4 napaa | CJ3NGX 60HJ64 HBLS5100C9W€5,013.82
HUBBELL JOHDOTUSLAITE-KELLEMS HBLS4100C9W Suora teräliitin, 100A, 250V AC | CJ3NGY 60HJ55 HBLS4100C9W€4,612.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS5100C7W Suora teräliitin, 100A, 4 napaa | CJ3NGZ 60HJ63 HBLS5100C7W€5,013.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS5100C6W Suora teräliitin, 100A, 4 napaa | CJ3NHA 60HJ62 HBLS5100C6W€5,013.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS4100C6W Suora teräliitin, 100A, 3 napaa | CJ3NHB 60HJ53 HBLS4100C6W€4,062.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS4100C7W Suora teräliitin, 100A, 480V AC | CJ3NHC 60HJ54 HBLS4100C7W€3,982.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515C 15 ampeerin kaupallinen standardi suora teräliitin, musta
€19.52 / yksikkö