Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 2203024 Splitrod-tukikahva | AE8GDP 6D250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2203024 Jakovarren tukikahva

Varastossa
Tuote: AE8GDP Malli: 2203024Ristiviite: 6D250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelituen kahva
Murtolujuus5750 lb
Kaapelin halkaisija Alue3.50 "- 3.99"
Silmien pituus24 "
Grip-tyyliSauvan sulkeminen
MateriaaliTina päällystetty pronssi
Verkon pituus (tuumaa)25-1 / 2 "
TyyliYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituuseräMateriaaliTyyliTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 022291017 Tukikahva valokuitu 0.23-0.32 tuumaa | AE4DUK 5JMH7 022291017300 paunaa3"Tukikahva, valokuituTina päällystetty pronssiHalkaistun mesh-tangon sulkeminenYhden silmän kudos€66.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02403015 Support Grip Single Eye 0.75-0.99 tuumaa | AE4DUR 5JMJ3 024030151020 paunaa8"Tuki GripRuostumaton teräsHalkaistun mesh-tangon sulkeminenYhden silmän kudos€153.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02403017 Tukikahva Single Eye 1.00-1.24 tuumaa | AE4DUT 5JMJ4 024030171610 paunaa9"Tuki GripRuostumaton teräsHalkaistun mesh-tangon sulkeminenYhden silmän kudos€153.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02403018 Tukikahva Single Eye 1.25-1.49 tuumaa | AE4DUU 5JMJ5 024030181610 paunaa10 "Tuki GripRuostumaton teräsHalkaistun mesh-tangon sulkeminenYhden silmän kudos€174.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02403019 Tukikahva Single Eye 1.50-1.74 tuumaa | AE4DUV 5JMJ6 024030191610 paunaa12 "Tuki GripRuostumaton teräsHalkaistun mesh-tangon sulkeminenYhden silmän kudos€187.65
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02203013 Kaapelituen tartuntatangon suljin .50-.62In | AE8GDE 6D240 02203013530 paunaa7"Kaapelituen kahvaTina päällystetty pronssiJaettu, sauva sulkeutuuYksi silmä€89.21
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02203014 Kaapelituen tartuntatangon sulkeminen .63-.74In | AE8GDF 6D241 02203014790 paunaa8"Kaapelituen kahvaTina päällystetty pronssiJaettu, sauva sulkeutuuYksi silmä€110.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2203024 Jakovarren tukikahva
€400.29 / yksikkö