Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223GY Vipukytkin, Kolmitie, 20A, 120/277VAC, Harmaa | BD3HRM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223GY vipukytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, harmaa

Varastossa
Tuote: BD3HRM Malli: 1223GY

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
ToimintaSPDT
VäriHarmaa
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.83 "
Pituus4.18 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.49 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitännätNykyinen arvosteluLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223W Vipukytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | BC8ACZ 1223WValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€15.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223LA -kytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, kevyt manteli | BC8CTT 1223LAKevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€15.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1203W Vipukytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | BC8JNR 1203WValkoinenSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€12.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223I -kytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | BC8LBJ 1223INorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€15.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1203LA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, kevyt manteli | BC8MJE 1203LAKevyt manteliSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€12.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1203BK -vaihtokytkin, kolmisuuntainen, 15A, 120 / 277VAC, musta | BC8PKG 1203 BKKMustaSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€12.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223R -kytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, punainen | BC8RXM 1223RpunainenSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€15.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1223GY vipukytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, harmaa
€15.11 / yksikkö