Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-018 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE7YXF 6C104

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Johdinkahva 3/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE7YXF Malli: 074-01-018Ristiviite: 6C104

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.625 - 0.750 tuumaa.
Putken koko3 / 4 "
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)6"
NPT-koko3/4 tuumaa
Kaupan koko3 / 4 "
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031203 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE7YWT 6C092 073031203Pöly tiukkaGalvanisoitu teräsEristämätön€47.18
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-017 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE7YXE 6C103 074-01-017Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€137.13
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-013 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE8FZQ 6D131 074-01-013Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€132.41
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-015 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE8FZR 6D132 074-01-015Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€132.89
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1249 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE8FZT 6D133 074-01-1249Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€156.59
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-081 Johdon kahva 3/4 tuuman Npt | AE8GBB 6D174 074-01-081Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€224.48
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 074-01-083 Johtokahva 3/4 tuumaa Npt | AE8GBC 6D175 074-01-083Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€202.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Johdinkahva 3/4 tuumaa Npt
€145.79 / yksikkö