Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031207 Mesh Grip 1/2 tuuman Npt | AE8FZA 6D114

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031207 Mesh Grip 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZA Malli: 073031207Ristiviite: 6D114

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.32 - 0.43 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiPölytiivis
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)3-3 / 4 "
NPT-koko1/2 tuumaa
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031206 Mesh Grip 1/2 tuuman Npt | AE8FYZ 6D113 073031206€53.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031208 Mesh Grip 1/2 tuuman Npt | AE8FZB 6D115 073031208€54.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031207 Mesh Grip 1/2 tuuman Npt
€52.03 / yksikkö