DAYTON 7A417 Poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AFR

DAYTON 7A417 Pakoilmaaukko 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AFR Malli: 7A417

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,656.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus30 "
Pohjan leveys30 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3957
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3625
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3337
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3012
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2532
CFM @ 0.675 tuumaa. SP2219
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1547
KoteloKehrätty alumiini
Maks. BHP0.78
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet3.2/1.6
Moottori HP3/4
Moottori Hz60
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.35 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus30 1 / 2 "
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 23 23
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1147
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)3/4
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin jänniteKokonaisdia.VaiheRPMTyyppiHinta
DAYTON 4YU88 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2PGQ 4VU881 / 4 - 3 / 4---35-1 / 4 "--Aksiaalinen Downblast Less Drive -paketti€1,953.84
DAYTON 7A398 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€2,341.53
DAYTON 7A399 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€2,520.79
DAYTON 7A400 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€2,486.48
DAYTON 7A401 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€2,610.26
DAYTON 7A415 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€2,481.43
DAYTON 7A416 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Aksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla€2,775.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A417 Pakoilmaaukko 20 tuumaa
€2,656.20 / yksikkö