Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031202 Johdon kahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YWR 6C091

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Johdinkahva 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE7YWR Malli: 073031202Ristiviite: 6C091

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.43 - 0.54 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiPölytiivis
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)5"
NPT-koko1/2 tuumaa
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiEristämätön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7312106060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliKaupan kokoTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031200 Johtokahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YWP 6C089 073031200Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€43.25
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031201 Johdon kahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YWQ 6C090 073031201Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€39.76
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-008 Johtokahva 1/2 tuuman Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€134.41
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-010 Johdon kahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€129.66
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 074-01-004 Johtokahva 1/2 tuumaa Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€115.67
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-006 Johdon kahva 1/2 tuuman Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€131.07
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1247 Johtokahva 1/2 tuumaa Npt | AE8FZN 6D128 074-01-1247Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€126.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Johdinkahva 1/2 tuuman Npt
€45.71 / yksikkö