Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 074-01-004 Johtokahva 1/2 tuumaa Npt | AE8FZL 6D126

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-004 Johdinkahva 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE8FZL Malli: 074-01-004Ristiviite: 6D126

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.187 - 0.250 tuumaa.
Putken koko1 / 2 "
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)2-1 / 8 "
NPT-koko1/2 tuumaa
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliKaupan kokoTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031200 Johtokahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YWP 6C089 073031200Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€43.25
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031201 Johdon kahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YWQ 6C090 073031201Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€39.76
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031202 Johdon kahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YWR 6C091 073031202Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€45.71
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-008 Johtokahva 1/2 tuuman Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€134.41
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-010 Johdon kahva 1/2 tuumaa Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€129.66
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-006 Johdon kahva 1/2 tuuman Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€131.07
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1247 Johtokahva 1/2 tuumaa Npt | AE8FZN 6D128 074-01-1247Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€126.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-004 Johdinkahva 1/2 tuumaa Npt
€115.67 / yksikkö