MORSE RUMMUN GEK-309-1 Kit, Kotelo Turvalukolla, Asiakkaan asennettava 309 1 Ph AC -rumpurumpu | CD8YYY

MORSE DRUM GEK-309-1 Kit, Kotelo Turvalukolla, Asiakas asentaa 309 1 Ph AC rumpurumpu

Tuote: CD8YYY Malli: GEK-309-1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,412.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsasarja
Oven aukon leveys4 ft.
hyödytRumpulasi
Korkeus63.25 "
Pituus76 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-309-1 Kit, Kotelo Turvalukolla, Asiakas asentaa 309 1 Ph AC rumpurumpu
€5,412.27 / yksikkö