HTCCONVEYORS HSV-15 -tela tukee V-muotoista H - 32 tuumaa | AC2ADK 2HCW8

HTCCONVEYORS HSV-15-tela tukee V-muotoista H-32 tuumaa

Tuote: AC2ADK Malli: HSV-15Ristiviite: 2HCW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatuki
Koko500 lb
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö22 - 32 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
HTCCONVEYORS HSV-18 Rullatuki V-muotoinen H - 43.5 tuumaa | AC2ADL 2HCW9 HSV-18EpoksijauheRullatuki€297.11
HTCCONVEYORS HSS-15 -rullat tukevat varastojalustaa H - 32 tuumaa | AC4BAQ 2YE13 HSS-15EpoksijauhemaalattuRullatuet€272.83
HTCCONVEYORS HSS-18 -rullat tukevat varastotelinettä H - 45 tuumaa | AC4BAR 2YE14 HSS-18EpoksijauhemaalattuRullatuet€266.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS HSV-15-tela tukee V-muotoista H-32 tuumaa