HTCCONVEYORS HSS-15 -rullat tukevat varastojalustaa H - 32 tuumaa | AC4BAQ 2YE13

HTCCONVEYORS HSS-15-rulla tukee varastotelinettä H - 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4BAQ Malli: HSS-15Ristiviite: 2YE13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatuet
Kehyksen välissä (tuumaa)15.875
Koko500 lb
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Korkeudensäätö22 - 32 tuumaa.
TyyppiVarastoteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
HTCCONVEYORS HSV-15 -tela tukee V-muotoista H - 32 tuumaa | AC2ADK 2HCW8 HSV-15EpoksijauheRullatuki-
Tarjouspyyntö
HTCCONVEYORS HSV-18 Rullatuki V-muotoinen H - 43.5 tuumaa | AC2ADL 2HCW9 HSV-18EpoksijauheRullatuki€297.11
HTCCONVEYORS HSS-18 -rullat tukevat varastotelinettä H - 45 tuumaa | AC4BAR 2YE14 HSS-18EpoksijauhemaalattuRullatuet€266.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS HSS-15-rulla tukee varastotelinettä H - 32 tuumaa
€272.83 / yksikkö