HTCCONVEYORS HSS-18 -rullat tukevat varastotelinettä H - 45 tuumaa | AC4BAR 2YE14

HTCCONVEYORS HSS-18-rulla tukee varastotelinettä H - 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4BAR Malli: HSS-18Ristiviite: 2YE14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatuet
Kehyksen välissä (tuumaa)15.875
Koko500 lb
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Korkeudensäätö28 - 47-1 / 2 tuumaa
TyyppiVarastoteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
HTCCONVEYORS HSV-15 -tela tukee V-muotoista H - 32 tuumaa | AC2ADK 2HCW8 HSV-15EpoksijauheRullatuki-
Tarjouspyyntö
HTCCONVEYORS HSV-18 Rullatuki V-muotoinen H - 43.5 tuumaa | AC2ADL 2HCW9 HSV-18EpoksijauheRullatuki€302.94
HTCCONVEYORS HSS-15 -rullat tukevat varastojalustaa H - 32 tuumaa | AC4BAQ 2YE13 HSS-15EpoksijauhemaalattuRullatuet€306.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS HSS-18-rulla tukee varastotelinettä H - 45 tuumaa
€306.61 / yksikkö