HTCCONVEYORS HSV-18 Rullatuki V-muotoinen H - 43.5 tuumaa | AC2ADL 2HCW9

HTCCONVEYORS HSV-18-rullan tuki V-muotoinen H - 43.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ADL Malli: HSV-18Ristiviite: 2HCW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatuki
Koko500 lb
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö26-1 / 2 - 43-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
HTCCONVEYORS HSV-15 -tela tukee V-muotoista H - 32 tuumaa | AC2ADK 2HCW8 HSV-15EpoksijauheRullatuki-
Tarjouspyyntö
HTCCONVEYORS HSS-15 -rullat tukevat varastojalustaa H - 32 tuumaa | AC4BAQ 2YE13 HSS-15EpoksijauhemaalattuRullatuet€306.61
HTCCONVEYORS HSS-18 -rullat tukevat varastotelinettä H - 45 tuumaa | AC4BAR 2YE14 HSS-18EpoksijauhemaalattuRullatuet€306.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS HSV-18-rullan tuki V-muotoinen H - 43.5 tuumaa
€302.94 / yksikkö