Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT MAX-1-D -korvatulpat 33db ilman johtoa Universal - 500 kpl pakkaus | AD2YVM 3WU33

HOWARD LEIGHT MAX-1-D korvatulpat 33db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AD2YVM Malli: MAX-1-DRistiviite: 3WU33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR33 dB
PakkausBulkiannostelijan täyttö
Paria pakkausta kohti500
Pistokkeen väriKoralli
Tulpan materiaaliPolyuretaanivaahto
ShapeSoittokello
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRShapeHinta
HOWARD LEIGHT LL-1-D -korvatulpat 32db ilman johtoa Universal - 500 kpl pakkaus | AD2YVQ 3WU37 LL-1-D32 dBmuotoillut€156.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT MAX-1-D korvatulpat 33db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 500 kpl
€177.10 / yksikkö