Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT LL-5-30 -korvatulpat 32db johdotettu Reg Pk5 | AA7VEY 16R197

HOWARD LEIGHT LL-5-30 korvatulpat 32db johdolla Reg Pk5

Varastossa
Tuote: AA7VEY Malli: LL-5-30Ristiviite: 16R197

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriKeltainen
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR32 dB
PakkausVetoketjullinen poly laukku
Paria pakkausta kohti5
Pistokkeen väriKeltainen / magenta
Tulpan materiaaliPolyuretaanivaahto
Shapemuotoillut
KokoSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT LL-5 -korvatulpat 32db ilman johtoa Reg Pk5 | AA7VEX 16R196 LL-5Vetoketjullinen poly laukkuSäännöllinen5€1.72
HOWARD LEIGHT LL-1 -korvatulpat 32db ilman johtoa Universal - 200 kpl AF2QYU 6XF59 LL-1Poly laukku, kääritty pareittainYleismaailmallinen200€59.27
HOWARD LEIGHT LL-30 -korvatulpat 32db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AF2QYV 6XF60 LL-30Poly laukku, kääritty pareittainYleismaailmallinen100€57.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT LL-5-30 korvatulpat 32db johdolla Reg Pk5
€3.75 /pakkaus