Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT LL-30 -korvatulpat 32db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AF2QYV 6XF60

HOWARD LEIGHT LL-30 korvatulpat 32db johdolla yleiskäyttöön - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF2QYV Malli: LL-30Ristiviite: 6XF60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriOranssi
Johdon materiaaliPVC
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR32 dB
PakkausPoly laukku, kääritty pareittain
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriKeltainen / magenta
Tulpan materiaaliPolyuretaanivaahto
Shapemuotoillut
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT LL-5 -korvatulpat 32db ilman johtoa Reg Pk5 | AA7VEX 16R196 LL-5Vetoketjullinen poly laukkuSäännöllinen5€1.72
HOWARD LEIGHT LL-5-30 -korvatulpat 32db johdotettu Reg Pk5 | AA7VEY 16R197 LL-5-30Vetoketjullinen poly laukkuSäännöllinen5€3.54
HOWARD LEIGHT LL-1 -korvatulpat 32db ilman johtoa Universal - 200 kpl AF2QYU 6XF59 LL-1Poly laukku, kääritty pareittainYleismaailmallinen200€58.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT LL-30 korvatulpat 32db johdolla yleiskäyttöön - 100 kpl
€55.52 /pakkaus