Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT 1011999 Hygieniasarja F / Leightning L2s / l2h / l2n | AD2DVY 3NKW9

HOWARD LEIGHT 1011999 Hygieniasarja F/ Leightning L2s/l2h/l2n

Varastossa
Tuote: AD2DVY Malli: 1011999Ristiviite: 3NKW9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOWARD LEIGHT 1010976 Hygieniasarja F / Thunder T3s AD2DVU 3NKW4 1010976€5.74
HOWARD LEIGHT 1010974 Hygieniasarja F / Thunder T1 / t1h / t1f | AD2DVW 3NKW6 1010974€5.75
HOWARD LEIGHT 1030220 Stereokuulokkeiden hygieniasarja F / 1030110 | AF2HAT 6TUK9 1030220€21.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT 1011999 Hygieniasarja F/ Leightning L2s/l2h/l2n
€7.65 / yksikkö