Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT 1010976 Hygieniasarja F / Thunder T3s AD2DVU 3NKW4

HOWARD LEIGHT 1010976 Hygieniasarja F/ Thunder T3s

Varastossa
Tuote: AD2DVU Malli: 1010976Ristiviite: 3NKW4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOWARD LEIGHT 1010974 Hygieniasarja F / Thunder T1 / t1h / t1f | AD2DVW 3NKW6 1010974€5.75
HOWARD LEIGHT 1011999 Hygieniasarja F / Leightning L2s / l2h / l2n | AD2DVY 3NKW9 1011999€7.65
HOWARD LEIGHT 1030220 Stereokuulokkeiden hygieniasarja F / 1030110 | AF2HAT 6TUK9 1030220€21.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT 1010976 Hygieniasarja F/ Thunder T3s
€5.74 / yksikkö