HOSHIZAKI H9320-52 Jääkoneen suodatinjärjestelmä Twin | AH3GGW 31XC10

HOSHIZAKI H9320-52 Jääkoneen suodatinjärjestelmä Twin

Varastossa
Tuote: AH3GGW Malli: H9320-52Ristiviite: 31XC10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€940.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoita2
Virtausnopeus3.34 gpm
Max. Paine125 psi
mikronia0.5
vähentääMaku ja haju, kloori, esteettiset vaikutukset, bakteeriostaattiset vaikutukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0576
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
HOSHIZAKI H9320-51 Jääpalakoneiden suodatinjärjestelmä Yksi AH3GGV 31XC09 H9320-511.67 gpm€512.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI H9320-52 Jääkoneen suodatinjärjestelmä Twin
€940.47 / yksikkö