Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOSHIZAKI H9320-51 Jääpalakoneiden suodatinjärjestelmä Yksi AH3GGV 31XC09

HOSHIZAKI H9320-51 yksi jääkoneen suodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AH3GGV Malli: H9320-51Ristiviite: 31XC09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€512.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoita1
Virtausnopeus1.67 gpm
Max. Paine125 psi
mikronia0.5
vähentääMaku ja haju, kloori, esteettiset vaikutukset, bakteeriostaattiset vaikutukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8371
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
HOSHIZAKI H9320-52 Jääkoneen suodatinjärjestelmä Twin | AH3GGW 31XC10 H9320-523.34 gpm€940.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI H9320-51 yksi jääkoneen suodatinjärjestelmä
€512.64 / yksikkö