Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRI-EAZ F397 Hepa 500 -hiilisuodatin 15-3 / 4 tuuman leveys | AD6VLT 4AYG2

DRI-EAZ F397 Hepa 500 hiilisuodatin 15-3/4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AD6VLT Malli: F397Ristiviite: 4AYG2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilisuodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys3 / 4 "
Nimellinen suodattimen koko15-3/4x15-3/4x3/4
Nimelliskorkeus15.75 "
Nimellisleveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F397 Hepa 500 hiilisuodatin 15-3/4 tuumaa leveä
€95.20 / yksikkö