Pohjan pituus: 42.19 " , Pohjan leveys: 42.19 " , Palkin laipan leveys: 4" , Väri: sininen , Laipan leveys: 4" , Haarukan paksuudelle: 2.5 " , Haarukan leveydelle: 7.5 " , Fork Pocket Center: 24 " , Haarukkaputken korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkaputken leveys: 7 1 / 2 " , Maavara: 120.25 " , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: Ei eristetty , Offset Pohjan pituus: 42 3 / 16 " , Offset Pohjaleveys: 42 3 / 16 " , Toimintatila: manuaalinen , Kierto: 360 astetta , I-palkin korkeus: 120 1 / 4 " , Leveys: 59.69 "