HOSHIZAKI B-900SF Jääsäiliö 660 paunaa ruostumatonta terästä AG2NTP 31XC21

HOSHIZAKI B-900SF jääastia 660 Lb ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2NTP Malli: B-900SFRistiviite: 31XC21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,085.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Syvyys33.5 "
OvityyppiYläosa saranoitu
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus46 "
Jään varastointikapasiteetti660 lb
TyyppiKaupallinen
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi8418994000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
HOSHIZAKI B-300SF Jääsäiliö 260 Lb Ruostumaton Teräs | AG2NTF 31XC13 B-300SF32.5 "Ruostumaton teräs22 "€3,449.72
HOSHIZAKI B-500SF Jääsäiliö 360 Lb Ruostumaton Teräs | AG2NTH 31XC15 B-500SF33.5 "Ruostumaton teräs30 "€3,837.51
HOSHIZAKI B-700SF Jääsäiliö 550 Lb Ruostumaton Teräs | AG2NTK 31XC17 B-700SF33.5 "Ruostumaton teräs44 "€4,592.16
HOSHIZAKI B-700PF Jääsäiliö 550 Lb PVC päällystetty sinkitty teräs | AG2NTL 31XC18 B-700PF33.5 "PVC-pinnoitettu sinkitty teräs44 "€2,470.23
HOSHIZAKI B-800SF Jääsäiliö 600 lb ruostumatonta terästä AG2NTM 31XC19 B-800SF33.5 "Ruostumaton teräs48 "€4,890.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI B-900SF jääastia 660 Lb ruostumatonta terästä
€5,085.68 / yksikkö