Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G025CM120 Letkun metalli 1/4 x 12 tuumaa | AE9UXY 6MP22

HOSE MASTER G025CM120 Metalliletku 1/4 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UXY Malli: G025CM120Ristiviite: 6MP22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1 / 4 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)4.5
AsennustyyppiHiiliteräs Uros NPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus12 "
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F1800
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiMaks. LämpötilaHinta
LETKUN MASTER G025SM120 Letku Metalli 1/4 x 12 Tuumaa | AE9UXZ 6MP23 G025SM120304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT1200 F€86.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G025CM120 Metalliletku 1/4 x 12 tuumaa
€84.11 / yksikkö