Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL VP526A1027 Pneumaattinen venttiili | AD2UBH 3UD19

HONEYWELL VP526A1027 Pneumaattinen venttiili

Varastossa
Tuote: AD2UBH Malli: VP526A1027Ristiviite: 3UD19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen säätöventtiili
Cv1.6
ToimintoIntegroitu istuin- ja messinkitulppa, jossa on irrotettava kokoonpanolevy, tarjoaa saman virtausprosentin
Korkeus4.875 "
Tyyppiyhtenäinen
Venttiilin tyyppi3-Way
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehonpaineen luokitus (PSI) (250)
    • Sulje Pois-luokitus @ Pää PSI (58 @ 13)
    • Maks. Ohjattu keskilämpötila (F) (250)
    • Maks. Safe Air PSI (29)
    • Putki (tuumaa) (5/8 ODF)
    • Jousialue (PSI) (2-5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVenttiilin tyyppiHinta
HONEYWELL VP526A1092 Pneumaattinen venttiili | AD2UBJ 3UD20 VP526A10924.875 "3-Way€525.81
HONEYWELL VP527A1034 Pneumaattinen venttiili AD2UBK 3UD21 VP527A10344.125 "2-tie EI€441.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL VP526A1027 Pneumaattinen venttiili
€504.91 / yksikkö