Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY VENDOR 4WRE4 Test Lead Kit Kit | AE2DWC

APPROVED VENDOR 4WRE4 testijohtosarja

Varastossa
Tuote: AE2DWC Malli: 4WRE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohtosarja
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT II 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRD6 -testijohtosarja AE2DVV 4WRD6CATIII 1000V€141.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRD7 -testijohtosarja AE2DVW 4WRD7CATIII 1000V€140.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRD8 -testijohtosarja | AE2DVX 4WRD8CATIII 1000V€137.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRD9 -testijohtosarja AE2DVY 4WRD9CATIII 1000V€90.21
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRE1 -testijohtosarja | AE2DVZ 4WRE1CATIII 1000V€269.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRE2 -testijohtosarja | AE2DWA 4WRE2CAT III 1000V, CAT II 300V€70.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRE3 -testijohtosarja AE2DWB 4WRE3CAT III 1000V, CAT II 300V€149.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRE4 testijohtosarja
€167.53 / yksikkö