Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH9320WF5003 Langaton kosketusnäyttö ohjelmoitava termostaatti, Wi-Fi | AH3BEN 30ZZ03

HONEYWELL TH9320WF5003 Langaton kosketusnäytöllinen ohjelmoitava termostaatti, Wi-Fi

Varastossa
Tuote: AH3BEN Malli: TH9320WF5003Ristiviite: 30ZZ03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton Wifi-termostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
Tuulettimen vaihtoAuto-On-Program-Circulate
Näppäimistön lukitusKyllä
TehomenetelmäHardwired
Ohjelmat viikossa7
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö3 lämpöpumppua tai 2 tavanomaista
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetR, RC, C, W (O / B), W2 (AUX / E), Y, Y2, G, L, K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)14.92
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell TH9320WF5003 wifi-termostaatti, joka on suunniteltu säätämään tai valvomaan lämmitys- ja jäähdytyslämpötiloja älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen avulla
    • Varustettu mukautetulla kosketusnäytöllä näytön tiedoilla
    • Tarjoaa ohjelmoitavan, automaattisen, 3-portaisen lämmityksen ja 2-vaiheisen tavanomaisen jäähdytyksen
    • Sisältää tilapäisen ohjelman ohitusvaihtoehdon mukautetuille asetuksille
    • Näyttää sisä- ja ulkolämpötilat ja kosteustason
    • Vaakasuora asennus helpottaa asennusta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH9320WF5003 Langaton kosketusnäytöllinen ohjelmoitava termostaatti, Wi-Fi
€487.70 / yksikkö