ADVANCE TABCO 7-PS-40 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AF3QJP 8AX66

ADVANCE TABCO 7-PS-40 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF3QJP Malli: 7-PS-40Ristiviite: 8AX66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,377.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko10 "x 14"
VäriHopea
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.0 gpm
Mitata20
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys15.25 "
Sivu SplashKyllä
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roiskeiden sivukorkeus (7-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitataTakaisin SplashKulhon syvyysReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-87 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Käsien pesuallas20Kyllä5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,276.78
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Käsien pesuallaseinä 21-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBA 11U385 7-PS-30Käsien pesuallas18Kyllä6"117.25 "21.25 "17.25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 7-PS-81 pesuallasseinä 17-1/4 tuumaa pituus 15-1/4 tuumaa leveys | AA3TBB 11U386 7-PS-81Käsien pesuallas20Kyllä5"126.5 "17.25 "15.25 "€3,462.57
ADVANCE TABCO 7-PS-26 käsien pesuallas hanalla 20 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA3TBC 11U387 7-PS-26Käsien pesuallas18Kyllä5"113 "20 "24 "€3,512.13
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBD 11U388 7-PS-76Käsien pesuallas20Kyllä5"217 "17.25 "15.25 "€1,467.44
ADVANCE TABCO 7-PS-20 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBG 11U391 7-PS-20Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "17.25 "€691.11
ADVANCE TABCO 7-PS-60 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBM 11U397 7-PS-60Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "15.25 "€503.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-40 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys
€1,377.92 / yksikkö