Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostaatti, ohjelmoitava, 3 lämpöä / 2 vaihetta viileää | AH7MGP 36WH84

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO-termostaatti, ohjelmoitava, 3 lämpöä / 2-vaiheista jäähdytystä

Varastossa
Tuote: AH7MGP Malli: TH8321WF1001Ristiviite: 36WH84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWiFi-termostaatti
Sisältää paristotEi
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
Ohjausalue32 astetta 120 astetta F
Syvyys4-31/32" x 4-41/64" x 1-9/64"
Näytön värisininen
Näytön tyyppiLCD, taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAuto-On-Intermittent -ohjelma
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR
Korkeus4 15 / 16 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa7
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö3
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetR, C, Rc, Rh, G, W, W2, Y, Y2, O / B, A, U1 / U2.S1 / S2, K, L / A, AUX / E
Jännite20 - 30 VAC
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell TH8321WF1001 Wi-Fi VisionPRO 8000 -termostaatti ohjaa kaukosäätimellä mukavuusasetuksia (lämpötila) ja hallitsee energiakustannuksia suljetussa tilassa
    • Intuitiivinen ohjelmoinnin ohjaus tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla helpottaa asennusta ja yhden näytön ajoitusprosessi lämmityksen tai jäähdytyksen käynnistämiseksi
    • Siinä on suuri helppolukuinen kosketusnäyttö, joka näyttää kaikkien laitteiden tilan termostaatin ohjaamana
    • Sisäänrakennettu ilmanvaihtosäädin estää kuuman tai kostean ilman imemisen ilman etäanturin lisävaatimusta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO-termostaatti, ohjelmoitava, 3 lämpöä / 2-vaiheista jäähdytystä
€418.90 / yksikkö