Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH2110DV1008 / U Digitaalinen termostaatti 1h 1c 5-2 Ohjelma | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL TH2110DV1008/U digitaalinen termostaatti 1h 1c 5-2 ohjelma

Varastossa
Tuote: AC2AQK Malli: TH2110DV1008/URistiviite: 2HFF6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
OhjausalueLämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F
Syvyys1.125 "
Näytön tyyppitaustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4 11 / 16 "
Näppäimistön lukitusEi
AsennustyyppiPystysuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa5-2
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Lämpötila Asetukset päivässä4
Terminaalin nimityksetR, C, Y, W, G, O / B
Jännite20 - 30 VAC
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Vaiheet viileät (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH2110DV1008/U digitaalinen termostaatti 1h 1c 5-2 ohjelma
€94.63 / yksikkö