Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL Q340A1066 Termoelementti 18 tuumaa | AB9MVF 2E720

HONEYWELL Q340A1066 18 tuuman lämpöpari

Varastossa
Tuote: AB9MVF Malli: Q340A1066Ristiviite: 2E720

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava termoelementti
KaasutyyppiLP / NG
Pituus18 "
ErikoistiedotRuostumattomasta teräksestä valmistettu ulkovaippa 30 mV: n pysyville pilottijärjestelmille
TyyppiVakiokoaksiaalinen
Jännite18-30 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL Q340A1074 Lämpöparit 24 tuumaa | AB9MUT 2E524 Q340A107424 "€22.27
HONEYWELL Q340A1090 termoelementti 36 tuumaa | AB9MUU 2E525 Q340A109036 "€25.97
HONEYWELL Q340A1082 Termoelementti 30 tuumaa | AB9MVG 2E721 Q340A108230 "€23.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL Q340A1066 18 tuuman lämpöpari
€23.80 / yksikkö