Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS-05835 Turvaliivi, vihreä nailon | AF7ETV 20XM04

DMS DMS -05835 Turvaliivi Vihreä Nylon

Varastossa
Tuote: AF7ETV Malli: DMS-05835Ristiviite: 20XM04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaliivi
ANSI-luokka2
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriVihreä
Sopii rinnan kokoonJopa 62 "
Pituus26 "
MateriaaliNylon
taskut1
KokoYleismaailmallinen
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi5515290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DMS DMS-05831 Turvaliivi Punainen nailon | AF7ETQ 20XL99 DMS 05831punainen€101.12
DMS DMS-05832 Turvaliivi valkoinen nailon | AF7ETR 20XM01 DMS 05832Valkoinen€101.12
DMS DMS-05833 Turvaliivi, keltainen nailon | AF7ETT 20XM02 DMS 05833Keltainen€101.12
DMS DMS-05834 Turvaliivi Sininen nailon | AF7ETU 20XM03 DMS 05834sininen€101.12
DMS DMS-05836 Turvaliivi oranssi nailon | AF7ETW 20XM05 DMS 05836Oranssi€101.12
DMS DMS-05837 Turvaliivi harmaa nailon | AF7ETX 20XM06 DMS 05837Harmaa€101.12
DMS DMS-05838 Turvaliivi musta nylon | AF7ETY 20XM07 DMS 05838Musta€101.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS DMS -05835 Turvaliivi Vihreä Nylon
€101.12 / yksikkö