Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MN6120A1002 Electric Actuator, Spdt Switch Type, 24VAC, -5 To 140 Deg. F, 175 In-Lbs. Torque | CH9AJV 278Y10

HONEYWELL MN6120A1002 Sähkötoimilaite, Spdt-kytkintyyppi, 24 VAC, -5 - 140 astetta. F, 175 In-Lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CH9AJV Malli: MN6120A1002Ristiviite: 278Y10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€522.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-5 - 140 astetta F
Syvyys3 1 / 4 "
Korkeus8 3 / 4 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6VA
Signaalin tyyppiKelluva, päällä/pois
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.95 +/- 3
Vääntömomentti175 tuumaa lbs.
Jännite24V AC
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
AlkuperämaaSaksa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MN6120A1002 Sähkötoimilaite, Spdt-kytkintyyppi, 24 VAC, -5 - 140 astetta. F, 175 In-Lbs. Vääntömomentti
€522.55 / yksikkö