Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25PA26 pikakiinnitysavaimen haltija, jossa on jaettu rengas | AB8JVD

BATTALION 25PA26 pikavapautusavaimenpidike halkaistulla renkaalla

Varastossa
Tuote: AB8JVD Malli: 25PA26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavapautusavaimen pidike
VäriHopea
MateriaaliNikkeli viimeistelty teräs
Kokonaispituus1.875 "
Rengas Dia.7/8 tuumaa
TyyppiPikalukitusrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25PA26 pikavapautusavaimenpidike halkaistulla renkaalla
€4.12 / yksikkö