Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ61 Rajakytkimen vipuvarsi 6 tuuman varsi L | AA3WLU 11X261

HONEYWELL LSZ61 rajakytkimen vipuvarsi 6 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA3WLU Malli: LSZ61Ristiviite: 11X261

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppiJoustava silmukatanko
Varren syvyys25 / 32 "
Käden pituus6"
Varren materiaaliValettu sinkki
Varren leveys47 / 64 "
Rulla Dia.0.25 "
RullamateriaaliNylon
Rullan asentoJoustava silmukatanko
Telan leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiVarren syvyysKäden pituusVarren materiaaliRulla Dia.RullamateriaaliHinta
HONEYWELL LSZ54P Rajakytkimen vipuvarsi 21 tuuman varsi L | AA3WLR 11X259 LSZ54Psauva3 / 4 "21 "Teräs-Delrin€169.63
HONEYWELL LSZ54R Rajakytkimen vipuvarsi 12 tuuman varsi L | AA3WLT 11X260 LSZ54Rsauva3 / 4 "12 "Alumiini-Alumiini€69.69
HONEYWELL LSZ54M Rajakytkimen vipuvarsi 5-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WMG 11X275 LSZ54Msauva3 / 4 "5.5 "Alumiini0.13 "Alumiini€69.30
HONEYWELL LSZ54N Rajakytkinvipuvarsi, Tankotyyppi, Pituus 13 tuumaa, Halkaisija 0.13 tuumaa | AA3WMH 11X276 LSZ54Nsauva3 / 4 "13 "Ruostumaton teräs0.13 "Ruostumaton teräs€65.73
HONEYWELL LSZ54V Rajakytkimen vipuvarsi 4-13 / 16 tuuman varsi L | AA3WMJ 11X277 LSZ54Vsauva3 / 4 "4 13 / 16 "Alumiini0.48 "Alumiini€71.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ61 rajakytkimen vipuvarsi 6 tuuman varsi L
€65.80 / yksikkö