Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ54P Rajakytkimen vipuvarsi 21 tuuman varsi L | AA3WLR 11X259

HONEYWELL LSZ54P rajakytkimen vipuvarsi 21 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA3WLR Malli: LSZ54PRistiviite: 11X259

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppisauva
Varren syvyys3 / 4 "
Käden pituus21 "
Varren materiaaliTeräs
Varren leveys3 / 4 "
RullamateriaaliDelrin
Rullan asentoEtusivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiVarren syvyysKäden pituusVarren materiaaliRulla Dia.RullamateriaaliHinta
HONEYWELL LSZ54R Rajakytkimen vipuvarsi 12 tuuman varsi L | AA3WLT 11X260 LSZ54Rsauva3 / 4 "12 "Alumiini-Alumiini€69.69
HONEYWELL LSZ61 Rajakytkimen vipuvarsi 6 tuuman varsi L | AA3WLU 11X261 LSZ61Joustava silmukatanko25 / 32 "6"Valettu sinkki0.25 "Nylon€65.80
HONEYWELL LSZ54M Rajakytkimen vipuvarsi 5-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WMG 11X275 LSZ54Msauva3 / 4 "5.5 "Alumiini0.13 "Alumiini€69.30
HONEYWELL LSZ54N Rajakytkinvipuvarsi, Tankotyyppi, Pituus 13 tuumaa, Halkaisija 0.13 tuumaa | AA3WMH 11X276 LSZ54Nsauva3 / 4 "13 "Ruostumaton teräs0.13 "Ruostumaton teräs€65.73
HONEYWELL LSZ54V Rajakytkimen vipuvarsi 4-13 / 16 tuuman varsi L | AA3WMJ 11X277 LSZ54Vsauva3 / 4 "4 13 / 16 "Alumiini0.48 "Alumiini€71.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ54P rajakytkimen vipuvarsi 21 tuuman varsi L
€169.63 / yksikkö