Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ55E rullavivun varsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WMP 11X282

HONEYWELL LSZ55E rullavipuvarsi 1-1/2 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA3WMP Malli: LSZ55ERistiviite: 11X282

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€97.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullavivun varsi
Toimilaitteen tyyppiTavallinen tela
Varren syvyys1-25 / 64 "
Käden pituus1.5 "
Varren materiaaliValettu sinkki
Varren leveys3 / 4 "
Rulla Dia.1 / 2 "
RullamateriaaliNylon
Rullan asentoOffset
Telan leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren syvyysVarren materiaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysHinta
HONEYWELL 6PA102 rullavivun varsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Valettu sinkki3 / 4 "Nylon1 / 4 "€361.13
HONEYWELL 6PA121 rullavivun varsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "sinkki3 / 4 "Teräs1 / 4 "€64.67
HONEYWELL 6PA71 -vivuvarsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Valettu sinkki3 / 4 "Nylon1 / 4 "€69.22
HONEYWELL LSZ51A rullavivun varsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Valettu sinkki3 / 4 "Nylon1 / 4 "€45.73
HONEYWELL LSZ51B rajakytkimen vipuvarsi, rullatyyppi, 1-1/2 tuumaa pitkä | AA3WLM 11X254 LSZ51B53 / 64 "sinkki3 / 4 "Teräs1 / 4 "€46.03
HONEYWELL LSZ51C rullavivuvarsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Valettu sinkki3 / 4 "Nylon1 / 4 "€47.15
HONEYWELL LSZ51D rullavivun varsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Teräs3 / 4 "Teräs1 / 4 "€46.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ55E rullavipuvarsi 1-1/2 tuuman varsi L
€97.45 / yksikkö