Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS TSI-0809-06 holkkilaakeri 1/2 Id x 3/8 tuuman pituus-2 kpl | AC2TKW 2MRY5

IGUS TSI-0809-06 Holkkilaakeri 1/2 Id x 3/8 tuuman pituus – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TKW Malli: TSI-0809-06Ristiviite: 2MRY5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus3 / 8 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv37,700
Dia ulkopuolella.19 / 32 "
Temp. alue-149 - 485 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-0809-08 holkkilaakeri 1/2 id x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TKX 2MRY8 YTE-0809-081 / 2 "37,70019 / 32 "-149 - 485 astetta2€29.48
IGUS TSI-0809-12 holkkilaakeri 1/2 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TKY 2MRY9 YTE-0809-123 / 4 "37,70019 / 32 "-149 - 485 astetta2€28.72
IGUS GSI-0809-04 holkkilaakeri 1/2 id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TME 2MTE5 GSI-0809-041 / 4 "12,00019 / 32 "-40 - 266 astetta5€14.67
IGUS GSI-0809-06 holkkilaakeri 1/2 Id x 3/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TMF 2MTE6 GSI-0809-063 / 8 "12,00019 / 32 "-40 - 266 astetta5€13.69
IGUS GSI-0809-08 holkkilaakeri 1/2 id x 1/2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2TMJ 2MTE9 GSI-0809-081 / 2 "12,00019 / 32 "-40 - 266 astetta5€19.39
IGUS GSI-0809-16 holkkilaakeri 1/2 Id x 1 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2TMK 2MTF1 GSI-0809-161"12,00019 / 32 "-40 - 266 astetta5€17.44
IGUS RSI-0810-06 Holkkilaakeri 1/2 Id x 3/8 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2VJQ 2NCJ2 RSI-0810-063 / 8 "87005 / 8 "-58 - 194 astetta5€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS TSI-0809-06 Holkkilaakeri 1/2 Id x 3/8 tuuman pituus – 2 kpl pakkaus
€16.01 /pakkaus