Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSJ1A-7M raskaan rajakytkimen ylätoimilaite | AA4NBY 12V107

HONEYWELL LSJ1A-7M raskaan käytön rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4NBY Malli: LSJ1A-7MRistiviite: 12V107

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen pituus13 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria10
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko
Syvyys1.75 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.2 "
IP-luokitus65, 66, 67
Liikevaappua
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima5 oz.
Käyttölämpötila alue10 astetta 200 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 4 tuuman säde
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.62 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliYhteydenottolomakeLiikeHinta
HONEYWELL LSW1A Heavy Duty -rajakytkimen sivumoottori | AA3RDG 11T669 LSW1A10 astetta 200 astetta F1.3 "PuoliEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.045 tuumaaMäntä-1NC / 1NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen taukoLineaarinen€485.17
HONEYWELL LSA1A Mikrokytkin, Plug-In, 1/2 In, NPT-putki | AA4MZY 12V043 LSA1A10 astetta 250 astetta F-PuoliEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta maxPyörivä pää, ei vipua-1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoCW / CCW€365.43
HONEYWELL LSA3K MIKROKYTKIN Heavy Duty -rajakytkin, pyörivä toimilaite, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 astetta 250 astetta F-PuoliEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta maxPyörivä pää, ei vipua-1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoCW / CCW€363.12
HONEYWELL LSD1A raskaan rajakytkimen ylätoimilaite | AA4NAG 12V052 LSD1A10 astetta 200 astetta F2.2 "ylinEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaaMäntä-1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoLineaarinen€491.01
HONEYWELL LSF1A Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAH 12V054 LSF1A10 astetta 200 astetta F1.74 "PuoliEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.045 tuumaaMäntä-1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoNokka, Slide€503.76
HONEYWELL LSJ1A-7A raskaan rajakytkimen ylätoimilaite | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 astetta 200 astetta F5.5 "ylinEsimatka (PT) 1 tuuman sädeVaaputikku-1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukovaappua€412.06
HONEYWELL LSN1A Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAK 12V056 LSN1A30 astetta 250 astetta F-PuoliEsimatka (PT) 65 astetta max; Ylimatka (OT) 20 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 40 astetta maxPyörivä pää, ei vipua-1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoCW / CCW ylläpidetty€436.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSJ1A-7M raskaan käytön rajakytkimen ylätoimilaite
€434.58 / yksikkö