Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€365.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Raskas rajakytkin
Toimilaitteen sijainti
Puoli
Toimilaitteen tyyli
Pyörivä pää, ei vipua
Ampeeria
10
Rungon materiaali
Sinkkivalu
Yhteydenottolomake
1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko
Syvyys
1.75 "
Sähköliitäntä
Ruuviliittimet
Korkeus
4.2 "
IP-luokitus
65, 66, 67
Liike
CW / CCW
NEMA-luokitus
1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima
4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue
10 astetta 250 astetta F
Telan leveys
0.19 "
Matkustaa
Esimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max
Jännitearvot
600AC / 250DC
Leveys
1.62 "
Johdotus
1/2 "-14 NPT-johto
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
0.72
Laivan korkeus (cm)
15.24
Laivan pituus (cm)
7.87
Laivan leveys (cm)
6.35
HS-koodi
8536509055
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Raskas rajakytkin (HDLS), joka on suunniteltu kestämään erittäin saastunutta ilmakehää, tärinää ja iskuja kaustisen jätteen käsittelyssä ja hitsauksessa
Sisältää itsestään nostavat painelevyliittimet säästääksesi johdotusaikaa ja turvallisen pään ja rungon kiinnityslaitteen, jossa pää on missä tahansa neljästä asennosta (90 asteen välein)
NEMA / IP-luokiteltu kaksoisakselitiiviste lisää suojaa ja kokonaan metallinen voimansiirto varmistaa tasaiset käyttöominaisuudet jopa korkeissa lämpötiloissa
Sintratut pronssilaakerit, jotka tukevat käyttöakselia parantaakseen toimintavarmuutta ja säädettävä pyöröpää CW / CCW-käyttöä varten
Kytkimen rungon ja liitännän väliin asennettava pistoliitin sähköisen jatkuvuuden ylläpitämiseksi vaikeissa olosuhteissa