Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L4064B2210 Tuuletin ja rajan säätö, säädettävä lämpötila, automaattinen palautus | AB9MWT 2E820

HONEYWELL L4064B2210 Tuulettimen ja rajan säätö, säädettävä lämpötila, automaattinen palautus

Varastossa
Tuote: AB9MWT Malli: L4064B2210Ristiviite: 2E820

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€303.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen ja rajan hallinta
Syvyys1.593
EroFan Adj. 22 astetta F, kiinteä raja-arvo 25 astetta F
Elementtityyppilisäys
Korkeus4 9 / 32 "
Vaihda toimintaaTuuletin sulkeutuu nousun aikana, rajoitus auki nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Temp. aluePuhallin 50-200, raja 100-250 F
TyyppiSäädettävä lämpötila, automaattinen nollaus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell L4064B2210 puhallin- / rajaohjain ohjaa yläraja- ja puhallinmoottoreita ilmalämmitysjärjestelmissä
    • Normaalit johdon työntöliittimet, naarasliittimet ja uritetut johdotuksen katkaisimet nopeaa asennusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL L4064B2228 Puhaltimen / rajaohjaus | AB9MWQ 2E818 L4064B2228€285.81
HONEYWELL L4064B2236 Puhaltimen / rajaohjaus | AB9MWR 2E819 L4064B2236€256.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L4064B2210 Tuulettimen ja rajan säätö, säädettävä lämpötila, automaattinen palautus
€303.33 / yksikkö