Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L4064B2228 Puhaltimen / rajaohjaus | AB9MWQ 2E818

HONEYWELL L4064B2228 Tuulettimen/rajan ohjaus

Varastossa
Tuote: AB9MWQ Malli: L4064B2228Ristiviite: 2E818

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€285.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen ja rajan hallinta
Syvyys1.593
EroFan Adj. 22 astetta F, kiinteä raja-arvo 25 astetta F
Elementtityyppilisäys
Korkeus4 9 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 VTuuletin 7.0 Raja 4.0
Induktiiviset ampeerit @ 240 VTuuletin 14.0 Raja 8.0
Vaihda toimintaaTuuletin sulkeutuu nousun aikana, rajoitus auki nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Temp. aluePuhallin 50-200, raja 100-250 F
TyyppiSäädettävä lämpötila, automaattinen nollaus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktivahvistimen luokitus @ 24 V (puhaltimen 2.0 raja 2.0)
    • Elementin lisäyksen pituus (tuumaa) (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL L4064B2236 Puhaltimen / rajaohjaus | AB9MWR 2E819 L4064B2236€256.31
HONEYWELL L4064B2210 Tuuletin ja rajan säätö, säädettävä lämpötila, automaattinen palautus | AB9MWT 2E820 L4064B2210€303.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L4064B2228 Tuulettimen/rajan ohjaus
€285.81 / yksikkö