HONEYWELL HE150A1005 Uunin ilmankostuttimen ohitus 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8

HONEYWELL HE150A1005 uunikostuttimen ohitus 12 Gpd

Varastossa
Tuote: AE9GCK Malli: HE150A1005Ristiviite: 6JJK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ilmankostutin
Vahvistimet AC0.500
VäriHarmaa
Syvyys10.125 "
TyhjennystyyppiJatkuva
Korkeus14 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti2000
Nopeuksien määrä1
TyyppiTyhjennyksen ohitus
Jännite24
Takuu5 v.
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.579
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8509805080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Vedenkäyttö (12 gal./24 h)
    • Liitäntälaatikon avaaminen vaaditaan (9-7 / 16 "K x 9-5 / 16" L)
    • Vaihtosuodatin (HC22A1007)
    • Wick (AgION antimikrobinen aine)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusLeveysHinta
HONEYWELL HE100A1000 Uunin ilmankostuttimen ohitus 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7 HE100A10000.50014 "14.5 "€372.89
HONEYWELL HE200A1000 Uunin ilmankostuttimen ohitus 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9 HE200A10000.75017.5 "15 "€408.74
HONEYWELL HE250A1005 Uunin ilmankostuttimen ohitus 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0 HE250A10050.57017.5 "15 "€597.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL HE150A1005 uunikostuttimen ohitus 12 Gpd
€552.06 / yksikkö