HONEYWELL HE200A1000 Uunin ilmankostuttimen ohitus 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9

HONEYWELL HE200A1000 uunikostuttimen ohitus 17 Gpd

Varastossa
Tuote: AE9GCL Malli: HE200A1000Ristiviite: 6JJK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ilmankostutin
Vahvistimet AC0.750
VäriHarmaa
Syvyys10.125 "
TyhjennystyyppiJatkuva
Korkeus17.5 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti2500
Nopeuksien määrä1
TyyppiTyhjennyksen ohitus
Jännite24
Takuu5 v.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8509805080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Vedenkäyttö (17 gal./24 h)
    • Liitäntälaatikon avaaminen vaaditaan (12-5 / 8 "K x 9-3 / 4" L)
    • Vaihtosuodatin (HE26E1004 - 2TE76)
    • Wick (AgION antimikrobinen aine)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusLeveysHinta
HONEYWELL HE100A1000 Uunin ilmankostuttimen ohitus 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7 HE100A10000.50014 "14.5 "€372.89
HONEYWELL HE150A1005 Uunin ilmankostuttimen ohitus 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8 HE150A10050.50014 "14.5 "€552.06
HONEYWELL HE250A1005 Uunin ilmankostuttimen ohitus 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0 HE250A10050.57017.5 "15 "€597.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL HE200A1000 uunikostuttimen ohitus 17 Gpd
€408.74 / yksikkö