HONEYWELL HE250A1005 Uunin ilmankostuttimen ohitus 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0

HONEYWELL HE250A1005 uunikostuttimen ohitus 17 Gpd

Varastossa
Tuote: AE9GCM Malli: HE250A1005Ristiviite: 6JJL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ilmankostutin
Vahvistimet AC0.570
VäriHarmaa
Syvyys10.125 "
TyhjennystyyppiJatkuva
Korkeus17.5 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti2500
Nopeuksien määrä1
TyyppiTyhjennyksen ohitus
Jännite24
Takuu5 v.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2675
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8509805080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Vedenkäyttö (17 gal./24 h)
    • Liitäntälaatikon avaaminen vaaditaan (12-5 / 8 "K x 9-3 / 4" L)
    • Vaihtosuodatin (HC26A1008)
    • Wick (AgION antimikrobinen aine)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusLeveysHinta
HONEYWELL HE100A1000 Uunin ilmankostuttimen ohitus 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7 HE100A10000.50014 "14.5 "€372.89
HONEYWELL HE150A1005 Uunin ilmankostuttimen ohitus 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8 HE150A10050.50014 "14.5 "€552.06
HONEYWELL HE200A1000 Uunin ilmankostuttimen ohitus 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9 HE200A10000.75017.5 "15 "€408.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL HE250A1005 uunikostuttimen ohitus 17 Gpd
€597.28 / yksikkö