Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4MWM 12U919

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA4MWM Malli: GLLA01CRistiviite: 12U919

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.89 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, tela
Ampeeria10
Rungon materiaaliMuovi
YhteydenottolomakeSPDT, suora avaaminen, 1NC / 1NO, kaksinkertainen tauko, hopeakoskettimet
Syvyys3.844 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus1.22 "
IP-luokitus65
LiikeLineaarinen
NEMA-luokitus1, 12, 13
Käyttövoima2.22 lb
Käyttölämpötila alue14 astetta 176 astetta F
RullamateriaaliMuovi
MatkustaaEsimatka (PT) 0.11 in max; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.06 maks
Jännitearvot300AC / 250DC
Leveys1.2 "
Johdotus1/2 "putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaRullamateriaaliMatkustaaHinta
HONEYWELL GLLA01A1B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "PuoliKiertovivun varsiCW / CCW1.062 tuumaa - lbTeräsEsimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 18 astetta max€57.61
HONEYWELL GLLA01A2B Yleiskäyttöinen rajakytkin, sivukierto, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "- 2.56"PuoliKiertovivun varsiCW / CCW1.062 tuumaa - lb-Esimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 18 astetta max€68.05
HONEYWELL GLLA01B Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "ylinMäntäLineaarinen2.22 lb-Esimatka (PT) 0.11 in max; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.06 maks€53.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top Actuator Spdt
€56.88 / yksikkö